text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X


Artikelnummer 1Q708028
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 0.9
Momento de torsión máx. (Nm) 170
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.7
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-1700
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 0.9
Momento de torsión máx. (Nm) 170
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.7
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-1700
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2900
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min) 0-3600
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Código de producto 84672920
Model M12 FID2-202X
Type Driver Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q708028
EAN 4058546376710
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4933479877
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.