text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ TALADRO DE IMPACTO FPD2-402X


Artículo No. 7P888666
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8-8
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-1550
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8-8
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-1550
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M12 FPD2-402X
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 7P888666
EAN 4058546376635
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479869
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.