text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ TALADRO DE IMPACTO FPD2-0


Artículo No. 3H011736
Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8-8
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-1550
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Impactos (1/min) 22500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 8-8
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-1550
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Voltaje 12
Model M12 FPD2-0
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 3H011736
UBB 500729680719
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479867
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.