# Tesla Assortment
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
Atornillador de impacto
4V661136
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
MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4V661136
Tensión nominal (V)
12
Longitud
121.9
Peso con paquete de baterías (kg)
1.1
Momento de torsión máx. (Nm)
339
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/8 de pulgada
Impactos (1/min)
3200
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
16 - 16
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Longitud
121.9
Peso con paquete de baterías (kg)
1.1
Momento de torsión máx. (Nm)
339
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 3/8 de pulgada
Impactos (1/min)
3200
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
16 - 16
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1200 - 2700
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
MILWAUKEE
Type
M12 FIW38-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V661136
EAN
4058546225575
UBB
500692017345
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933464612