text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Máquinas de impacto ONEFHIWF1DS-0C


Artículo No. 4E469745
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 11.1
Momento de torsión máx. (Nm) 2576
Inserción de la herramienta Otro
Impactos (1/min) 1440
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 42 - 42
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 600 - 1200
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 11.1
Momento de torsión máx. (Nm) 2576
Inserción de la herramienta Otro
Impactos (1/min) 1440
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 42 - 42
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 600 - 1200
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Model M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type M18 ONEFHIWF1DS-0C

Números de artículo

Artículo No. 4E469745
EAN 4058546324674
UBB 500718079329
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933472071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.