text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Llaves combinadas con carraca anular 8MM


Artículo No. 9W862312
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 140
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 9W862312
EAN 4058546294151
UBB 500716586655
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.