Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
5Q352909
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
MILWAUKEE Llaves combinadas con carraca anular 18MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q352909
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
235
Ancho de llave extremo abierto (mm)
18
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
18
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q352909
EAN
4058546294250
UBB
500716697049
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471526