text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Llaves combinadas con carraca anular 13MM


Artículo No. 5F267753
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 5F267753
EAN 4058546294205
UBB 500716696058
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471521
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.