text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Llaves combinadas con carraca anular 10MM


Artículo No. 0I221557
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 158
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. 0I221557
EAN 4058546294175
UBB 500716695480
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.