text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Linterna LED sin cable M12 SLED-0


Artículo No. 1B394031
Color de la carcasa Multicolor
Tipo de tensión Corriente continua
Recargable
Circuito de carga incorporado No
Carcasa de material Otro
Adecuada para iluminación de emergencia No
Tensión nominal (V) 12 - 12
Embalado por 1

Especificaciones

Color de la carcasa Multicolor
Tipo de tensión Corriente continua
Recargable
Circuito de carga incorporado No
Carcasa de material Otro
Adecuada para iluminación de emergencia No
Tensión nominal (V) 12 - 12
Grado de protección (IP) IP24
Con fuente de luz
Luz intermitente función lámpara principal No
Lámpara principal LED no intercambiable
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 750
Marca Milwaukee
Codigo SA 85131000
Type Portable LED Spotlight

Números de artículo

Artículo No. 1B394031
EAN 4002395170159
UBB 500636641507
UNSPSC 27112800
Artículo del fabricante nr 4933451261
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.