Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
5U365642
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
Milwaukee Lijadora orbital SPS 140
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U365642
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
260
Peso de la máquina (kg)
1.6
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.6
Velocidad de carrera (1/min)
28000 - 28000
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
105
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
260
Peso de la máquina (kg)
1.6
Diámetro del circuito oscilante (mm)
1.6
Velocidad de carrera (1/min)
28000 - 28000
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
105
Longitud de la placa base (mm)
113
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
14700 - 14700
Marca
Milwaukee
Model
SPS 140
Type
Sheet Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U365642
EAN
4002395005826
UBB
500513740448
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
4933447015