Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
1T546342
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
Milwaukee Lijadora orbital ROS 125 E
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1T546342
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
1.7
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7000 - 12000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
2.4
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
1.7
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7000 - 12000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
2.4
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672959
Model
ROS 125 E
Type
Random Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T546342
EAN
4002395244010
UBB
500513715606
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
4933433180