text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Lijadora de banda BS 100 LE


Artículo No. 3K923556
Longitud cinta/corbata (mm) 620
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1150
Peso de la máquina (kg) 5.3
Velocidad de la correa (m/min) 230 - 400
Ancho de banda (mm) 100
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud cinta/corbata (mm) 620
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1150
Peso de la máquina (kg) 5.3
Velocidad de la correa (m/min) 230 - 400
Ancho de banda (mm) 100
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 100
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672953
Model BS 100 LE
Type Belt Sander

Números de artículo

Artículo No. 3K923556
EAN 4002395229222
UBB 500513552587
UNSPSC 23151604
Artículo del fabricante nr 4933385150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.