Atornillador de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Atornillador de impacto
2L890375
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
Milwaukee Impact driver IPWE 520R
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2L890375
Consumo nominal (W)
725
Peso de la máquina (kg)
2.8
Momento de torsión máx. (Nm)
520
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Par de apriete (Nm)
520 - 520
Diámetro del tornillo (mm)
24 - 24
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1700
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
725
Peso de la máquina (kg)
2.8
Momento de torsión máx. (Nm)
520
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Par de apriete (Nm)
520 - 520
Diámetro del tornillo (mm)
24 - 24
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1700
Impactos (1/min)
1000 - 2500
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672199
Model
IPWE 520 R
Type
Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L890375
EAN
4002395143528
UBB
500655572799
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933451525