text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Atornillador de impacto
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
Herramientas eléctricas
Atornillador de impacto
0G163939
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
Milwaukee Impact driver IPWE 400R
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0G163939
Consumo nominal (W)
725
Peso de la máquina (kg)
2.7
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Par de apriete (Nm)
400 - 400
Diámetro del tornillo (mm)
20 - 20
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1700
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Consumo nominal (W)
725
Peso de la máquina (kg)
2.7
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Par de apriete (Nm)
400 - 400
Diámetro del tornillo (mm)
20 - 20
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1700
Impactos (1/min)
1000 - 2600
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
IPWE 400 R
Type
Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G163939
EAN
4002395143511
UBB
500655572534
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933451524