Hoja de sierra circular
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
3S488510
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
Milwaukee Hoja de sierra circular 203/8 x 15,87/5/8mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3S488510
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
203
Diámetro interior
15.87
Anchura de corte (mm)
1.8
Número de dientes
50
Hoja de sierra de espesor (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
203
Diámetro interior
15.87
Anchura de corte (mm)
1.8
Número de dientes
50
Hoja de sierra de espesor (mm)
2.5
Marca
Milwaukee
Type
Saw Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
1. Engineered tooth geometry for optimum performance. 2. Top grade carbide and cermet tooth tips for superior lifetime. 3. Fully hardened and tensioned blade body for accurate cuts. 4. Deep gullets provide rapid and efficient chip removal. 5. Laser cut resin filled expansion slots for noise and vibration dampening. Cuts clean. Burr free edges reduce extra finishing processes. Cuts cool. The cut material can be handled immediately after cutting. Cuts fast. Quicker than all other conventional cutting methods. Cost cutter. Less expensive per cut than abrasive discs. Reduced noise. Reduced vibration.
Números de artículo
Artículo No.
3S488510
UBB
500572280468
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
48404520