text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer broca 8 x 210 x 150mm 50 piezas


Artículo No. 3L621313
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Contenido (piezas) 50
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3L621313
EAN 4002395381012
UBB 500513588649
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932430440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.