text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer broca 6 x 160 x 100mm 10 piezas


Numer artykułu 4L585152
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Ángulo de punta (°) 90
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Contenido (piezas) 10
Contenido del juego 10
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4L585152
EAN 4002395367009
UBB 500513620152
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932352043
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.