text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Grapadoras y clavadoras M18 ONEFPRT-202X


Artículo No. 1X616821
Tensión nominal (V) 18
Anchura 63
Altura 317
Longitud (mm) 273
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.5
Carrera del dispositivo (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 63
Altura 317
Longitud (mm) 273
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.5
Carrera del dispositivo (mm) 30
Fuerza de ajuste (N) 20000
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672920
Model M18 ONEFPRT-202X
Type M18 ONEFPRT-202X

Números de artículo

Artículo No. 1X616821
EAN 4058546347956
UBB 500581250197
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478602
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.