Herramientas inalámbricas
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
Herramientas de grapas y clavos
0F671835
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
MILWAUKEE Grapadoras y clavadoras M18 ONEFPRT-0X
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F671835
Tensión nominal (V)
18
Anchura
63
Altura
317
Longitud (mm)
273
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Carrera del dispositivo (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
63
Altura
317
Longitud (mm)
273
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Carrera del dispositivo (mm)
30
Fuerza de ajuste (N)
20000
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFPRT-0X
Type
M18 ONEFPRT-0X
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F671835
EAN
4058546347949
UBB
500573679353
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478601