text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Grapadoras y clavadoras FFNS-502C 2X5AH


Artículo No. 6S481675
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 5.1
Calidad de la batería Lithium-ions
Longitud del clavo (mm) 50 - 90
Diámetro del clavo (mm) 2.9 - 3.3
Capacidad del cargador 51
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 5.1
Calidad de la batería Lithium-ions
Longitud del clavo (mm) 50 - 90
Diámetro del clavo (mm) 2.9 - 3.3
Capacidad del cargador 51
Adecuado para clavos
Adecuado para grapas No
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 FFNS-502C
Type M18 FFNS-502C

Números de artículo

Artículo No. 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.