Herramientas inalámbricas
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
Herramientas de grapas y clavos
1K536651
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
MILWAUKEE Grapadoras y clavadoras FFN-502C 2X5AH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K536651
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
5.1
Calidad de la batería
Lithium-ions
Longitud del clavo (mm)
50 - 90
Diámetro del clavo (mm)
2.9 - 3.3
Capacidad del cargador
51
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
5.1
Calidad de la batería
Lithium-ions
Longitud del clavo (mm)
50 - 90
Diámetro del clavo (mm)
2.9 - 3.3
Capacidad del cargador
51
Adecuado para clavos
Sí
Adecuado para grapas
No
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
M18 FFN-502C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933471404