text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Fresas y cepillos M18 FIW2P12-502X


Artículo No. 9C885183
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 124
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 339
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 16 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 124
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 339
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3500
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 16 - 16
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2400
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 FIW2P12-502X
Type M18 FIW2P12-502X

Números de artículo

Artículo No. 9C885183
EAN 4058546346386
UBB 500583769921
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478447
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.