text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Destornillador T9X75


Artículo No. 7D355833
Aislamiento No
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Type Tri-Lobe Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 7D355833
EAN 4058546296971
UBB 500708666572
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471798
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.