text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Destornillador SL 0,8X4X100


Artículo No. 3M692236
Diseño Derecho
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Milwaukee
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 3M692236
EAN 4058546296773
UBB 500708662514
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471778
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.