Destornilladores, puntas y llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3K146527
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
MILWAUKEE Destornillador SL 0,4X2X65
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K146527
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
65
Anchura de la hoja (mm)
2
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
65
Anchura de la hoja (mm)
2
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K146527
EAN
4058546296728
UBB
500708661524
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471773