text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Destornillador PH2X125


Artículo No. 9Y445712
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 125
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Type Tri-Lobe Phillips Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9Y445712
EAN 4058546296872
UBB 500708664593
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471788
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.