text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Work light M18 AL-0

Numéro d'article 3W543583
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CC
Avec détecteur de mouvement Non
Avec variateur Non
Ajustable Non
Avec commutateur Non
Avec capteur de lumière Non

Spécifications

Couleur du boîtier Autre
Type de tension CC
Avec détecteur de mouvement Non
Avec variateur Non
Ajustable Non
Avec commutateur Non
Avec capteur de lumière Non
Source lumineuse LED non interchangeable
Avec détecteur de présence Non
Avec réflecteur Non
Composantes directes/indirectes réglables séparément Non
Raccordement électrique avec système de prise Non
Tensione nominale (V) 18 - 18
Avec source lumineuse Oui
Avec appareil Non
Compatible au poste de travail avec écran Oui
Têtes de luminaire mobiles Oui
Avec lampe de lecture séparée Non
Temperatura del colore (K) 4000 - 4000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm) 1500
Compatible IFTTT Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471 RG2
Réglage 0-10 V Non
Réglage 1-10 V Non
Réglage DALI Non
Réglage DMW Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Non
Réglage LineSwitch Non
Réglage spécifique au fabricant Non
Réglage modulation de tension de réseau Non
Réglage phase descendante Non
Réglage phase ascendante Não
Regulação da intensidade da luz programável Não
Dimerização RF Não
Dimming Redução de onda sinusoidal Não
Escurecimento Touch and Dim Não
Escurecimento Zigbee Não
Escurecimento com botão de pressão Não
Nessuna funzione di dimmerazione
Dimmerazione DSI No
Compatibile con Apple HomeKit No
Compatibile con Google Assistant No
Compatibile con Amazon Alexa No
Alimentatore intercambiabile No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 85131000
Type LED Area Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W543583
EAN 4002395380534
UBB 500513657378
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 4932430392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.