Atornillador
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
Atornillador
4N904349
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
Milwaukee Cordless Taladro M18 BDD-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N904349
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
185
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
185
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
50
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1800
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Type
M18 BDD-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N904349
EAN
4002395003198
UBB
500513657865
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4933443530