Martillo
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
Martillo
4H611428
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 CHX-0
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4H611428
Tensión nominal (V)
18
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4900
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4900
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1400
Número de baterías incluidas
0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H611428
EAN
4002395006205
UBB
500513663624
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933447420