text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 CHPX-502X

Artículo No. 2O315270
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 5000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1350 - 1350

Números de artículo

Artículo No. 2O315270
EAN 4002395160587
UBB 500636637315
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933451380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.