text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 BPD-402C


Artículo No. 5S673254
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 198
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 198
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Diámetro de perforación piedra 3ª marcha (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 28800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Model M18 BPD-402C
Type M18 BPD-402C

Números de artículo

Artículo No. 5S673254
EAN 4002395003174
UBB 500513660570
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933443520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.