Taladros con percusión
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
Taladros con percusión
6Z104409
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 BPD-202C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z104409
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
198
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
198
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
50
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
16
Diámetro de perforación piedra 3ª marcha (mm)
16
Número máx. de carreras (1/min)
28800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1800
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Model
M18 BPD-202C
Type
M18 BPD-202C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z104409
EAN
4002395003167
UBB
500513660406
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933443515
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando