Martillo
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
Martillo
5B700105
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 BH-402C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5B700105
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
16
Energía máx. de un golpe (J)
1.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
16
Energía máx. de un golpe (J)
1.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
16
Número máx. de carreras (1/min)
6100
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1300
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Model
M18 BH-402C
Type
M18 BH-402C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B700105
EAN
4002395003747
UBB
500513658285
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933443330
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando