text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Taladro de percusión M18 BH-0

Rupture de stock

Artículo No. 8P365511
Tensión nominal (V) 18
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 16
Energía máx. de un golpe (J) 1.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 10
Diámetro de perforación en madera (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 6100
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 16
Energía máx. de un golpe (J) 1.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 10
Diámetro de perforación en madera (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 6100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1300
Número de baterías incluidas 0
Marca Milwaukee
Model M18 BH-0
Type M18 BH-0

Números de artículo

Artículo No. 8P365511
EAN 4002395003730
UBB 500513658103
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933443320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.