Martillo
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Martillo
2W524291
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M12 CH-402C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2W524291
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
13
Energía máx. de un golpe (J)
1.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
13
Energía máx. de un golpe (J)
1.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
13
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 900
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W524291
EAN
4002395002610
UBB
500513650001
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933441475
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando