Martillo
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
Martillo
9T167125
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión M12 CH-202C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T167125
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
13
Energía máx. de un golpe (J)
1.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
13
Energía máx. de un golpe (J)
1.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
13
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 900
Número de baterías incluidas
2
Type
M12 CH-202C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T167125
EAN
4002395002665
UBB
500513649953
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933441997
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando