text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Elektrische en Accumachines
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
Taladros con percusión
2Z223168
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión HD18 HX-402C
Añadir catálogo
Artículo No.
2Z223168
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
3.7
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
3.7
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
24
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
24
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón 3ª marcha (mm)
24
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
30
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
13
Número máx. de carreras (1/min)
4200
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1400 - 1400
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Type
HD18 HX-402C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Z223168
EAN
4002395001378
UBB
500513623875
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933441280
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando