text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Sierra de sable C12 HZ-202C


Artículo No. 9H624483
Tensión nominal (V) 12
Carrera en vacío (1/min) 3000
Carrera (mm) 13
Longitud (mm) 280
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Número de baterías incluidas 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Carrera en vacío (1/min) 3000
Carrera (mm) 13
Longitud (mm) 280
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Model C12 HZ-202C
Type C12 HZ-202C

Números de artículo

Artículo No. 9H624483
EAN 4002395001200
UBB 500513554153
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 4933441195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.