Sierras de calar
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
Sierras
Sierras de calar
8I734945
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
Milwaukee Cordless Sierra de calar M18BJS-402C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I734945
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
25
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
135
Carrera en vacío (1/min)
0 - 2800
Número de baterías incluidas
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
25
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
135
Carrera en vacío (1/min)
0 - 2800
Número de baterías incluidas
2
Marca
Milwaukee
Model
M18 BJS-402C
Type
M18 BJS-402C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I734945
EAN
4002395157976
UBB
500650588071
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933451389
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando