Sierras de calar
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
Sierras
Sierras de calar
2I938684
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
Milwaukee Cordless Sierra de calar M12 JS-402B
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
2I938684
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
19
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.1
Profundidad de corte en madera (mm)
40
Carrera en vacío (1/min)
0 - 2800
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
19
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.1
Profundidad de corte en madera (mm)
40
Carrera en vacío (1/min)
0 - 2800
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672290
Model
M12 JS-402B
Type
M12 JS-402B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I938684
EAN
4002395001965
UBB
500513655547
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
4933441700
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando