text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Sierra circular M18CCS55-0X


Artículo No. 9Q630456
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.8
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Marca Milwaukee
Type M18 CCS55-0X
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.8
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Marca Milwaukee
Type M18 CCS55-0X

Números de artículo

Artículo No. 9Q630456
EAN 4002395162680
UBB 500649488185
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 4933451429
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.