Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
7Q040969
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
Milwaukee Cordless Sierra circular M18 CCS55-502X
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q040969
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Profundidad de corte (90°) (mm)
550
Profundidad de corte (45°) (mm)
410
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
15.8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Profundidad de corte (90°) (mm)
550
Profundidad de corte (45°) (mm)
410
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
15.8
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5000
Número de baterías incluidas
2
Type
M18 CCS55-502X
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q040969
EAN
4002395160549
UBB
500636639139
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
4933451376
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando