text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Pulidora M18FAP180-502X


Artículo No. 0Q284453
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360 - 2200
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360 - 2200
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 180
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672920
Model M18 FAP180-502X
Type M18 FAP180-502X

Números de artículo

Artículo No. 0Q284453
EAN 4002395144525
UBB 500650600272
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933451550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.