text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Pulidora M18FAP180-0X


Artículo No. 5N256845
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360 - 2200
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 180
Número de baterías incluidas 0
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 360 - 2200
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 180
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Model M18 FAP180-0X
Type M18 FAP180-0X

Números de artículo

Artículo No. 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933451552
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.