text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Pulidora M12 BPS-421X


Artículo No. 7M352756
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 76
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 8300
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 76
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 8300
Diámetro máx. del patín de arrastre (mm) 50
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M12 BPS-421X
Type M12 BPS-421X

Números de artículo

Artículo No. 7M352756
EAN 4002395006564
UBB 500513648542
UNSPSC 23101509
Artículo del fabricante nr 4933447799
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.