text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Llave de impacto M18 FMTIW2P12-502X


Artículo No. 3V610312
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 745
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3100
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 22 - 22
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1325
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 745
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3100
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 22 - 22
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1325
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 FMTIW2P12-502X
Type M18 FMTIW2P12-502X

Números de artículo

Artículo No. 3V610312
EAN 4058546346447
UBB 500581923322
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478453
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.