Atornillador de impacto
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
Atornillador de impacto
9N986621
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
Milwaukee Cordless Llave de impacto M18 FMTIW2F12-0X
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N986621
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
152
Peso con paquete de baterías (kg)
2.3
Momento de torsión máx. (Nm)
745
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
3100
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
22 - 22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
152
Peso con paquete de baterías (kg)
2.3
Momento de torsión máx. (Nm)
745
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
3100
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
22 - 22
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2575
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-0X M18
Type
M18 FMTIW2F12-0X
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N986621
EAN
4058546346409
UBB
500583907612
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478449