text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Llave de impacto M18 BIW12-402C


Numero articolo 9A679095
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 155
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 240
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2450
Confezionato per 1

Specifiche

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 155
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 240
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2450
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672199
Model M18 BIW12-402C
Type M18 BIW12-402C

Numeri di articolo

Numero articolo 9A679095
EAN 4002395003280
UBB 500513658772
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  4933443607
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.