Cúter
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
Sierras
Cúter
8D942870
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
Milwaukee Cordless Linterna M18 BMS12-0
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D942870
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
2500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.2
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672920
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
2500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.2
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672920
Model
M18 BMS12-0
Type
M18 BMS12-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D942870
EAN
4002395006731
UBB
500513659929
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
4933447925